BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 68996719 品番 BCP-B3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。
12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。
用途によりお選びいただけます。
リターンロスは、BCP-B:26dB以上(〜3GHz)です。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。

仕様圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-3CFB、LS-3CFB、V -3CFB 入数20個 適合ブーツCB03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする