画像準備中

L型圧着式BNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 69003378 品番 BCP-LC5 ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
奥行きの少ない場所にも使用できる、L型を採用しました。
リターンロスは26dB以上(〜2GHz)です。
中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。

仕様圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C 入数20個 適合ブーツ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする