画像準備中

はんだ式75ΩBNC型プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 適合ケーブルL-5C2V , L-5C2VS , 5C-2V , L-5CFB , LS-5CFB , 5C-FB , S-5C-FB , V -5C( ) , V -5CFB( ) 注文コード69008251 品番BCP-H5B ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合ケーブル6種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。
BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(〜1GHz)、20dB以上(〜2GHz)です。その他製品は26dB以上(〜1GHz)です。
フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)
ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)

適合ケーブルL-5C2V , L-5C2VS , 5C-2V , L-5CFB , LS-5CFB , 5C-FB , S-5C-FB , V -5C( ) , V -5CFB( ) 入数20個
注意
( )印のケーブルをご使用の際はユニット外径が細いため、しっかり締めつけられるようクランプ部分を熱収縮チューブ等で底上げしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする