軽いセラミック IH対応卓上鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088060 品番RB-3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お鍋も蓋も軽いアルミ製の扱いやすい卓上鍋。24cmサイズ。下ぶくれの対流しやすい特殊形状。調理中のふきこぼれを抑制します。
内面セラミックコーティング。金属のお玉OK。持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。
IHクッキングヒーター、ガスコンロどちらにも対応。エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターも可。食器洗い乾燥機には対応していません。電子レンジではご使用いただけません。

材質アルミニウム合金(内面/セラミック塗膜加工、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム ピンク 質量(g)990 サイズ(cm)幅31×奥行25.5×高さ13.5 耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200 内寸(cm)直径/24 深さ/8 満水容量(L)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする