ベジポ IH対応ミニ卓上鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088087 品番RB-3658
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

キャベツのようなデザインの調理鍋。調理量目安1〜2人分の19cmサイズ。
日頃の調理にも、テーブルでの鍋料理にも、季節を問わず一年中使える。内面はふっ素樹脂加工。PFOA不使用。
鍋両側の持ち手にはシリコーンゴムのカバー付き。IHクッキングヒーター、ガスコンロやカセットコンロでも使用可能。食洗機不可。

材質アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂加工[シルクウェアEL]、外面/焼付塗装)、ステンレス鋼、シリコーンゴム、ナイロン キャベツ 質量(g)660 サイズ(cm)幅25.5×奥行21×高さ13.5 耐熱温度(℃)シリコーンゴム/200 内寸(cm)直径/19 深さ/7.5 満水容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする