曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B 真空ポンプ VNシリーズ Festo 69333689

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69333689
品番
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)値下げ
54,980

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空

仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408
アズワン品番
65-8036-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする