サーモ102 温度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69420060 品番-
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

使いやすく見やすいサイズ
人気商品です

仕様●サイズ(W×D×H):40×7×200mm●測定範囲:-30〜50℃ 幅(mm)40 奥行(mm)7 温度測定範囲(℃)-30〜50 アズワン品番65-8126-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする