イシガキ
イシガキの 料理道具
イシガキの 鍋・釜・やかん
イシガキの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
DLチーズフォンデュセット15cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69434621
品番
4602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家庭で手軽に固形燃料で簡単にチーズフォンデュが楽しめます。チョコフォンデュはレンジで溶かして、キャンドルで温めながら楽しめます。パーテイーや、誕生日会等で楽しんでいただけます。
セット内容
本体、スタンド、火入れ、ベース ×各1
材質
鍋/耐熱陶器、コンロ・ベース/スチール、火入れ/ステンレス鋼
色
イエロー
質量(g)
620
寸法(cm)
【鍋】22.2×15.7×5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.2×15.7×高さ13.3
内径(Φcm)
【鍋】14.3
注意
※フォークや、固形燃料は付属しておりません