温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69458989 品番045-1912
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様●TS摺部:19●A 足長さ:200●上内径:12●足径:8 mm●型:底部丸型●コード番号:045-1912 アズワン品番65-8673-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする