パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
ティアラ セラミック加工IH対応行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69855890
品番
HB-5674
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れた内面セラミック加工。
金属ヘラ使用可能。
両口付き。
オール熱源対応。
材質
表面加工/セラミック塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス製(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
105
寸法(cm)
18
全長×幅W(mm)
375×200×105