パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
ミラースタイル ステンレス製行平鍋 目盛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69856389
品番
HC-557
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鍋の内側・外側ともにミラー仕上げで、汚れがつきにくい。
調理に便利な目盛り付き。
握りやすいハンドル形状。
注ぎやすい両口付き。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
493
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350(全長)×195×115
深さ(mm)
75
寸法(cm)
18