Volkswagen純正DSGギアオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70196858 品番G052182A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

VW純正DSGギアオイル

容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする