三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの Vベルト(スタンダード)
平ベルトハーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70241115
品番
50X5P 2600mm カット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
ベルト上幅(mm)
50
ベルト高さ(mm)
約6.6
長さ(mm)
2600
用途
繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
材質
ゴム
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方