グリーンシェフ
グリーンシェフの 料理道具
グリーンシェフの 鍋・釜・やかん
グリーンシェフの 鍋蓋・つまみ
ビンテージ ガラス蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70354027
品番
CC002730-001
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ビンテージリーズ16cmに対応のガラス蓋です。
仕様
100VIH/200VIH/食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス(全面物理強化)、ステンレス鋼
寸法(mm)
169×169×60
質量(g)
280
寸法(cm)
16
適合サイズ(cm)
16
注意
※オーブン使用不可