ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
マイティネオ ステンレス製広口ケトル(茶こしアミ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70452577
品番
ND-9441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
寸法(mm)
210×160×220
質量(g)
508
容量(L)
1.6
適合容量(L)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応