京都活具
京都活具の 料理道具
京都活具の 鍋・釜・やかん
京都活具の 雪平鍋
ゆきひら鍋 IH対応
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70453566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
アルミ製である事
日本製アルマイト加工
厚みがあること
打ち出し加工
味のある木柄
こだわりの注ぎ口
材質
アルミニウム、ステンレス鋼、木(天然木)
質量(g)
355
容量(L)
1.3
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
2(はり底含まず)
対応
IH
寸法(cm)
33×17.8×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法(cm)
16