曜日別特売
ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470

ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470
ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470
ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470
ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470
ー スターターキット5回分 旭エンジニアリング 70495470

スターターキット5回分

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70495470品番
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

5回分のリペアーフルキットです。

セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.19MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする