旭エンジニアリング
スターターキット25回分
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70495479
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容
ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(1.19MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。