仕上げ作業用PF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70495540 品番
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。
仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。
9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。
アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
365〜400mmの波長で硬化するよう設計されています。

用途仕上げ作業用・工業用途用 容量(g)3 粘度2000cps 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(2.25MB)
注意
※ガラスの表面温度が5〜30℃の範囲内で作業してください。
※使用後は必ずフタを閉め冷暗所にて保管してください。
※硬化速度は光源の種類、照射距離、照射角度、硬化膜厚によって変化します。
※紫外線の当たらない部分や影になる部分は原則的に硬化しません。
※皮膚に付着した場合、体質によって炎症を起こす場合があります。
※皮膚に付着した場合はティッシュなどで拭き取り、ただちに石鹸で洗浄してください。
※目に入った場合はただちに水で洗浄後、医師の診察を受けてください。
※刺激臭がありますので、臭気を吸い込まないようにしてください。
※工業用途向けの商品です。個人、家庭内でのご使用は避けてください。
※容器を日光の当たる場所および温度が40℃以上の場所に保存すると硬化することがあります。
※硬化時に熱が発生し、容器の破損や有機ガスが発生します。
※異物の混入を防ぐため、異なる容器で使用するなど一度出した液は元の容器に戻さないでください。
※冷蔵保存された場合は結露に注意し、できるだけ室温に戻してからご使用ください。
※廃棄するときは容器を密封して産業廃棄物として処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする