パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
シンプルライフ アルミ両手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
70542386
品番
HB-3446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)
5.1
サイズ(cm)
24
質量(g)
659
深さ(mm)
120
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×255×190
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70542386
HB-3446
12287627
HW-7025
シンプル・ウェア アルミ両手鍋
パール金属
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です