三層鋼ステンレス両口ミルクパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70559362 品番MN-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
SGマーク取得商品。左利きの人にも親切 両側注ぎ。

寸法(cm)19 仕様内面目盛付 厚さ(mm)(本体底)0.8 材質(本体)18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス サイズ(cm)19 材質(取手)フェノール樹脂(耐熱温度150℃) アズワン品番64-4071-69 満水容量(L)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする