VKBN-90CP ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO 70585174 VKBN-90CP ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO 70585174

ドリップケトル ヴォーノ・カパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70585174 品番VKBN-90CP
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

注ぎ口の細いケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすいのが特徴です。(IH使用不可)

容量(mL)700 材質本体・ふた:銅、ハンドル:真鍮、ふたつまみ:天然木、取手カバー:シリコーンゴム 仕様取手カバー付 カパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×126×145 対応熱湯・直火 アズワン品番64-5269-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする