モータークリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70769004 品番20873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。
ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。
モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。
ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング
添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー
一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能
オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出
エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮
クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮
短時間で分解することなくクリーニングが可能
オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め

使用方法
最大5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。
オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。
本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。
オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。
用途強力エンジンフラッシング剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

Motor Clean モータークリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70769004 20873 72908066 1019 モータークリーン LIQUI MOLY モータークリーン LIQUI MOLY 1本(500mL) 4,398 税込4,838 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする