※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500B ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 70827478 500B ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 70827478 500B ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 70827478 500B ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 70827478

ツールボックス 耐荷重500kg

(80件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70827478 品番 500B
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)518×360×345 フタ:青、本体:黒 用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※本製品は完全密閉構造ではありません。水やホコリの浸入を完全に防ぐ事はできません。
※踏み台代わりに使用する場合は、必ず平らな場所に設置してください。
※端にのったり、爪先立ちや片足で立たないでください。転倒する恐れがあり、大変危険です。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。

大容量で収納がしやすい仕様。
仕切り板 トレー

本体内にはトレーが入っており、収納するモノのサイズに合わせて変更可能な仕切り板2枚付き。
トレーの奥行きは本体内寸の約半分なので、下段に入っている物がよく見えて取り出しやすい仕様になっています。

商品説明動画

【ツールボックス 耐荷重500kg 】工具等の収納、釣具等の持運びに! .
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
塗装工具入れ
建設業・工事業

安価でしっかりと工具が収まって意外と丈夫でいいBOXです。

2025-10-31
用途:
建築工事の工具入れ
有限会社 丸建 はやし工務店 様 (建設業・工事業)

建築作業で、使用する工具を入れて、運搬に使用しています。
疲れた時は、椅子になり、脚立までは必要ない高さの作業に適しています。
今後は、防災ボックスに使用するのも良いと考えています。
(丈夫なので、外からの荷重の影響が少ないと思う為。)

対象商品:
70827487
2026-02-01
用途:
電動工具の収納
建設業・工事業

丈夫で丁度良い大きさ 重ねる事が出来るし別売りのパーツストッカーなんかもあり非常に便利です!

対象商品:
70827478
2025-12-24
用途:
ホームセンターより安いかも?
その他業種

割引クーポンなどを使用して購入しました。
大きさも充分で軽くいい感じです。

対象商品:
70827478
2025-06-19
用途:
工具の保管や運搬
サービス業

思ったより大きかったですが、丈夫でしっかりしていて、たくさん入れて運べるので、かえって大きくて良かったです。

1人が参考にしています
2025-06-12
用途:
芋プランターのギヤ等部品入れ
農・林・水産業

鋳物プランターのギヤ等の部品を入れるのに購入、耐荷重500kgと言うだけあって、プラスティックが暑く丈夫である、跡は紫外線にどこまで耐えられるか。

2025-02-12
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

各部しっかりしている。ちょっとした踏み台としたいので、高めの物がほしかったので、良かった。割と大型なので、車に積むとスペースをとる。
蓋が両方から開くような商品もあるが、丈夫な事が一番必要なので方開きで十分と思う。価格安い。

2024-10-17
用途:
整理用物入
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

作業場の小物の整理に難儀をしてましたので ちょうど手ごろなサイズなので小物整理用として重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トレーのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-12-11
質問:
ツールボックスの内寸を教えてください。
回答:
内寸は、幅370mm×奥行250mm×高さ265mm になります。
(幅と奥行きに関しましては最底面の寸法となります。)
2人が参考にしています
2023-12-11
質問:
防水仕様ですか。
回答:
完全防水仕様ではございません。
2023-12-11

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする