SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988

※寸法図

SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988
SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988
SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988
SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988
SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988
SFS-12S-C-19-20J SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71103988

SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)19
穴径d2(Φmm)20
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
内容量1個注文コード71103988品番SFS-12S-C-19-20J
参考基準価格(税別)¥47,410販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途
工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき穴径d1(Φmm)19材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)20ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする