よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 片手鍋
そそぎやすい鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71159525
品番
ETS-300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(内面ミラー仕上げ)
寸法(mm)
約190×350×130
質量(g)
約600
サイズ(cm)
18
容量(L)
約2.1
本体高さ(mm)
約88