よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 片手鍋
片手鍋18cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159534
品番
ETS-400
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
約206×360×150
質量(g)
約830
サイズ(cm)
18
容量(L)
約2.5
本体高さ(mm)
約90