よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
両手鍋20cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71159543
品番
ETS-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
222×340×165
質量(g)
約1060
サイズ(cm)
20
容量(L)
約3.0
本体高さ(mm)
約100