よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレス寄せ鍋17cm 2個セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71160268
品番
SUS-Y300
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ひとり鍋にちょうどいい!
あつあつの鍋物や煮込みうどんに!
セット内容
ステンレス寄せ鍋×2
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
約228×185×67
サイズ(cm)
17
容量(L)
約1.0
本体高さ(mm)
約46
質量(g/個)
約250