よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 片手鍋
片手鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71160654
品番
KKCH-302S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約164×325×138
質量(g)
約740
サイズ(cm)
16
容量(L)
約1.5
表面処理
ふっ素素樹脂
本体高さ(mm)
約78