よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 片手鍋
片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71160663
品番
KKCH-351S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約184×345×150
質量(g)
約870
サイズ(cm)
18
容量(L)
約2.1
表面処理
ふっ素素樹脂
本体高さ(mm)
約85