よこやま
よこやまの 料理道具
よこやまの 鍋・釜・やかん
よこやまの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
両手鍋20cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71160679
品番
KKCH-400S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
約204×325×160
質量(g)
約1100
サイズ(cm)
20
表面処理
ふっ素素樹脂
本体高さ(mm)
約96