温湿度カードロガー 1mセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71168467 品番MR6662-010
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです
湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます
データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存
電池切れでも収録データを長期保持
10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載

用途
コンピュータ室の温湿度管理
住宅設備関連機器の試験データ記録
生鮮野菜、生花の鮮度管理
電気・通信機器の環境管理
気温・湿度などの環境計測
電子機器工場などの温湿度管理
美術館、博物館の温湿度管理
定温倉庫、コンテナの温湿度管理
温室内の温湿度管理
試験・研究や教材用
使用温度範囲(℃)-20〜55 電源単4乾電池2本 表示反射形液晶表示 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度1点、湿度1点 温度測定範囲(℃)-30〜60 精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5〜50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0〜90%RHにおいて) 電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時) 通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し 記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録) データ記録件数温度・湿度 各6000データ 湿度測定範囲(%RH)0〜100(ただし結露しない事)
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする