パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71215848
品番
HB-5642
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
508
容量(L)
1.6
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×160×220
適合容量(L)
1.1