※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
微小表面用温度センサ CSシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有
使用温度範囲(℃)
-50〜400
注文コード
71229629
品番
CS-03E-010-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途
基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
仕様
グリップの有無:有
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜400
コード長さ(m)
1
ヘッド径(Φmm)
3
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±3.0℃(100℃における)
応答速度
3秒
熱電対
タイプE
耐久性
5万回以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
タイプ3
被覆材
シリコン