用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50〜400
温度(℃)100、200、400(校正温度ポイント)
コード長さ(m)1
ヘッド径(Φmm)4.2
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
熱電対タイプE
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状タイプ1
被覆材シリコン
校正証明書付き