※寸法図

微小表面用温度センサ CSシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 使用温度範囲(℃)-50〜400 注文コード71229796 品番CS-11K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・使用温度範囲など28種類から選べます 他の種類を見る

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます

用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50〜400 温度(℃)100、200、400(校正温度ポイント) コード長さ(m)1 ヘッド径(Φmm)4.2 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 熱電対タイプK 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状タイプ1 被覆材シリコン 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする