※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:無
耐熱温度(℃)
300
注文コード
71230277
品番
MG-64K-GW1-ASP
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・耐熱温度・温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-50〜400
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
耐久性
5万回以上
ヘッド形状
タイプ64
熱電対
タイプK
仕様
グリップの有無:無
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
1.2×1.7
被覆材
ガラス繊維
耐熱温度(℃)
300
プラグ形状
標準プラグ
材質
ガード材質/ステンレスカバー付ガラスクロス積層板、本体材質/芳香族ポリエステル
用途
モーター・発動機の表面温度計測等