※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
耐熱温度(℃)
240
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
注文コード
71230365
品番
MG-11E-TS1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・耐熱温度・温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-50〜250
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
耐久性
5万回以上
ヘッド形状
タイプ11
熱電対
タイプE
仕様
グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
2.3
被覆材
シリコン
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
標準プラグ
温度(℃)
100、200(校正温度ポイント)
材質
ガード材質/テフロン、本体材質/黒色フェノールレジン
用途
モーター・発動機の表面温度計測等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません