※寸法図

マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:無、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 温度(℃)100、200、400(校正温度ポイント) 耐熱温度(℃)300 注文コード71230399 品番MG-64K-GW1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・温度・耐熱温度など24種類から選べます 他の種類を見る

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。

校正証明書付き 使用温度範囲(℃)-50〜400 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 ヘッド形状タイプ64 熱電対タイプK 仕様グリップの有無:無、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)1.2×1.7 被覆材ガラス繊維 耐熱温度(℃)300 プラグ形状標準プラグ 温度(℃)100、200、400(校正温度ポイント) 材質ガード材質/ステンレスカバー付ガラスクロス積層板、本体材質/芳香族ポリエステル 用途モーター・発動機の表面温度計測等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする