※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有
使用温度範囲(℃)
-50〜300
注文コード
71230968
品番
S-411E-01-1-TPC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
仕様
グリップの有無:有
材質
ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、接触板材質/インコネル厚み50μm、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-50〜300
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
3.8
耐熱温度(℃)
110
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
1秒
熱電対
タイプE
耐久性
300℃にて10万回以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ
ヘッド仕様
低温タイプ
パイプ形状
ストレート
ヘッド寸法(mm)
6×7
被覆材
ポリウレタン