※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Eタイプ
注文コード
71231047
品番
S-780E-GW1-ASP
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
材質
接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)
種類
高温用接触部
使用温度範囲(℃)
-50〜600
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
1.2×1.7
耐熱温度(℃)
300
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
1秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
600℃にて6万回以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
ガラス繊維