※寸法図

高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様グリップの有無:有 使用温度範囲(℃)-50〜800 注文コード71231205 品番SX-171E-01-1-TPC1-ASP
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様・使用温度範囲など32種類から選べます 他の種類を見る

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。

使用温度範囲(℃)-50〜800 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 耐久性800℃にて6万回以上 ヘッド径(Φmm)15 ヘッド仕様高温タイプ パイプ形状ストレート 熱電対タイプE パイプ長(mm)100 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ 材質ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール 用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする