※寸法図
安立計器
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有
注文コード
71231248
品番
SX-173E-01-1-TPC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途
ビレットの予熱温度管理と温度計測等
使用温度範囲(℃)
-50~800
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
1秒
耐久性
800℃にて6万回以上
ヘッド径(Φmm)
15
ヘッド仕様
高温タイプ
パイプ形状
90°
熱電対
タイプE
パイプ長(mm)
100
仕様
グリップの有無:有
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
3.8
被覆材
ポリウレタン
耐熱温度(℃)
110
プラグ形状
標準プラグ
材質
ヘッド材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚、グリップ材質/ポリアセタール