※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
R面タイプ温度センサ Model 123
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71231774
品番
123K-Φ50-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9〜100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途
配管の表面の温度管理と温度測定等
材質
ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜250
コード長さ(m)
1
寸法(Φmm)
(ガードの形状)9〜100でご指示下さい
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
2秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ