用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50〜250
温度(℃)100、200(校正温度ポイント)
コード長さ(m)1
ヘッド径(Φmm)0.65〜3
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度5秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
ローラー径(Φmm)0.65〜1
被覆材シリコン
校正証明書付き