※寸法図

走行線用温度センサ MWシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱電対Kタイプ 注文コード71232657 品番MW-32K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は熱電対など24種類から選べます 他の種類を見る

MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。

用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50〜250 温度(℃)100、200(校正温度ポイント) コード長さ(m)1 ヘッド径(Φmm)0.65〜3 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0〜200℃における) 応答速度5秒 熱電対Kタイプ プラグ形状標準プラグ ローラー径(Φmm)1〜2 被覆材シリコン 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする