用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等
仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図
材質ガード(ローラ)材質/ステンレスガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50〜800
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード長さ(m)1
ヘッド形状滑りガードタイプ
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
熱電対Eタイプ
耐久性600℃にて1000時間以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状90°
被覆材ポリウレタン
校正証明書付き