※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
突刺し形温度センサ BTシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用温度範囲(℃)
-200〜500
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ナイロン樹脂
注文コード
71233838
品番
BT-92E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲・温度・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです
また針部交換タイプもご用意しております
校正証明書
付き
使用温度範囲(℃)
-200〜500
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
3秒
針径×長さL(Φmm×mm)
5×100
先端形状
円錐カット
熱電対
Eタイプ
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
被覆材
シリコン
耐熱温度(℃)
240
プラグ形状
標準プラグ
温度(℃)
100、300、500(校正温度ポイント)
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ナイロン樹脂
耐久性
1年以上
用途
凝固前の樹脂やゴムの温度管理等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません