※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
空気温度用センサ ATシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
グリップの有無:有
使用温度範囲(℃)
-50〜500
注文コード
71234303
品番
AT-30K-050-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途
エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理
仕様
グリップの有無:有
使用温度範囲(℃)
-50〜500
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
0.3秒
熱電対
Kタイプ
パイプ長(mm)
500
プラグ形状
標準プラグ
センサ形状
パイプ
被覆材
シリコン